| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-738478 Herst.-Nr.: 4333097903722 EAN/GTIN: 4333097903722 |
| |
|
| | |
| Pflanzkelle Ein Muss für jeden Gartenbesitzer! Das klassische Arbeitsgerät für alle Pflanzarbeiten. Die CircumPRO Pflanzkelle aus pulverbeschichtetem Stahl eignet sich bestens für alle Ein- und Umpflanzarbeiten im Garten oder auch zur Unterstützung bei Umtopfarbeiten. Der Griff ist mit einer praktischen Aufhängeöse versehen, wodurch sich die Pflanzkelle platzsparend verstauen lässt. • Stabile Ausführung • Robust und unverwüstlich • Für die Bodenbearbeitung • Zum Ein- und Umpflanzen • Gehärtet und pulverbeschichteter Stahl • Mit praktischer Aufhängeöse • Farbe: grün • 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Länge: | 290 mm | Gewicht: | 280 g | Marke: | CircumPRO |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,36* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,46* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|