Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Heurechen CircumPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Heurechen CircumPro
Aluminium-Heurechen CircumPro
Artikel-Nr.:
     4012-738472
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     4333097903661
EAN/GTIN:
     4333097903661
Suchbegriffe:
Aluminiumrechen
Heuharke
Heurechen
heuharke aluminium
Aluminium-Heurechen

Dieser Aluminium-Heurechen ist aus leichtem Aluminium gefertigt und kann mit einem 280 mm Holzstiel bestückt werden. Er eignet sich zum Aufnehmen von Heu auf gemähten Wiesen oder zum Reinigen der Rasenflächen von Grasschnitt und Laub.

• Stabile Ausführung
• Für Pflegearbeiten
• Aus Leichtmetall gefertigt
• Extrem leicht, robust und unverwüstlich
• Mit großer 28 mm Dülle


Hinweis: Passender Stiel EAN 4333097905726
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Zinkenanzahl:
16
Arbeitsbreite:
600 mm
Marke:
CircumPRO
Weitere Suchbegriffe: heuharke, CircumPRO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 23,33*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,26*
€ 23,43*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 23,79*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.