Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindewp.I 60G Vollp. 16 IL 250 ISO 5025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindedrehplatte ISO 60G16 IL 2,50 ISO 5025
Gewindedrehplatte ISO 60G16 IL 2,50 ISO 5025
Artikel-Nr.:
     4012-737128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163926757
EAN/GTIN:
     4332163926757
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
dreh-wendeschneidplatte für innenge...
ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, TiAlN

• Innen • Vollprofil 60° • Für metrisches ISO-Gewinde und ISO-Feingewinde • Universeller Einsatz

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
16 IL 250 ISO 5025
Steigung:
2,5 mm
P Stahl:
70–160
M Rostfrei:
90–130
K Guss:
100–130
S Superleg.:
25–60
H Hart:
20–40
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Israel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,03*
€ 152,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,59*
€ 152,78*
€ 4,80*
ab € 126,26*
€ 154,25*
€ 4,80*
ab € 126,18*
€ 154,25*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,83*
€ 155,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,85*
€ 185,4615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,93*
€ 184,3667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,92*
€ 172,4548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,07*
€ 161,9233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,83*
€ 150,9277
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.