Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindewp.I 60G Vollp. 16 IL 125 ISO 5025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindedrehplatte ISO 60G16 IL 1,25 ISO 5025
Gewindedrehplatte ISO 60G16 IL 1,25 ISO 5025
Artikel-Nr.:
     4012-737124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163926719
EAN/GTIN:
     4332163926719
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
dreh-wendeschneidplatte für innenge...
ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, TiAlN

• Innen • Vollprofil 60° • Für metrisches ISO-Gewinde und ISO-Feingewinde • Universeller Einsatz

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
16 IL 125 ISO 5025
Steigung:
1,25 mm
P Stahl:
70–160
M Rostfrei:
90–130
K Guss:
100–130
S Superleg.:
25–60
H Hart:
20–40
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Israel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 152,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 153,47*
€ 4,80*
ab € 126,20*
€ 153,84*
€ 4,80*
ab € 125,59*
€ 153,84*
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 127,70*
€ 155,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,43*
€ 184,9617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,52*
€ 183,8788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,50*
€ 171,955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,65*
€ 161,4235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,70*
€ 151,963
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.