Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckenkelle 60mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneckenkelle 60mm FORTIS
Außeneckenkelle 60mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780599
EAN/GTIN:
     4317784780599
Suchbegriffe:
Außeneck-Kelle
Außeneckenkelle
Außeneckspachtel
ausseneckenkelle
Außeneckenkelle, Edelstahl

• Blatt und Angel aus Edelstahl, rostfrei
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert
• Für 90° Ecken

Weitere Informationen:
Blattbreite:
60 mm
Länge:
80 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780599
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784780599, Aussenkelle, Außenkelle, Aussenkellen, Außenkellen, Kelle, Kellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,46*
Lager 4012
36
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,87*
7 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 3,98*
€ 5,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,92*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.