Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer-Satz 5-teilig 4-10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer-Satz 5-teilig 4-10mm FORTIS
Holzspiralbohrer-Satz 5-teilig 4-10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778077
EAN/GTIN:
     4317784778077
Suchbegriffe:
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Holzbohrer-Sortiment
Holzspiralbohrer-Satz
Holzspiralbohrer-Satz WS

• Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
• Stabil dank verschleißfestem Stahl
• Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
• Geeignet für Akku-Bohrmaschinen
• Schaft zylindrisch
• Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Weitere Informationen:
Anzahl:
5-teilig
Inhalt:
4; 5; 6; 8; 10 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784778077
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: holzbohrer satz, 4317784778077, Bohrer, Holzspiralbohrer, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,58*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,64*
€ 9,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,50*
1
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.