Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kids Jacke 24, schw./limegreen,Gr110-116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Kids Jacke 24, schw./limegreen,Gr110-116
FORTIS Kids Jacke 24, schw./limegreen,Gr110-116
Artikel-Nr.:
     4012-734752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784763653
EAN/GTIN:
     4317784763653
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Kinder-Softshelljacke »twenty four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Innen mit Microfleece
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
•Viele Reißverschlusstaschen, Stiftetasche auf dem Oberarm, Innentasche mit Klettverschluss
•Verstellbare Saumweite
•Reflektierende Drucke vorne und hinten
Material:
Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Farbe: schwarz-limegreen

Weitere Informationen:
Größe:
110–116
Farbe:
schwarz-limegreen
Herstellerartikelnummer:
4317784763653
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
125
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 36,01*
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 40,11*
1 Tag
125
€ 8,50*
ab € 33,92*
€ 44,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,76*
€ 47,00*
€ 4,90*
ab € 34,60*
€ 47,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.