Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highflex Schl.10x10(3/4")25 m, o.A.18083


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Highflex Schl.10x10(3/4")25 m, o.A.18083
Highflex Schl.10x10(3/4")25 m, o.A.18083
Artikel-Nr.:
     4012-734126
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4078500002042
EAN/GTIN:
     4078500002042
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gardena gartenschlauch 25 m
gartenschlauch gardena
Highflex Schlauch 10 x 10

Der GARDENA Comfort Highflex Schlauch mit Power-Grip-Profil bietet eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power-Grip-Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: eine zuverlässige Verbindung mit perfekter Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des dichten hochwertigen Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch druckfest und formstabil, in der Anwendung gleichzeitig aber auch flexibler als der Comfort Flex Schlauch. Denn je dichter die Spiralisierung, desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Der Schlauch verknotet und verdreht sich nicht. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Seine hohe Wandstärke macht ihn robust und langlebig. Berstdruck: 30 bar. Herstellergarantie: 25 Jahre.


Schlauchdurchmesser: 19 mm / (3/4")
Weitere Informationen:
GARDENA:
18083-20
Schlauch-Ø:
19 mm / (3/4")
Länge:
25 m
Marke:
GARDENA
Verpackungsart:
SB
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch, 4078500002042, Gartenbewässerung, Gartenpflege, Schlauch, Wasserschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,33*
€ 63,42*
Lager 4012
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,48*
€ 67,26*
9 Tage
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,40*
€ 68,15*
6 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 70,01*
4 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 55,93*
€ 71,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,0992* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18085
ab € 87,00*
Zubehör
Gardena
18213-20
ab € 4,57*
Zubehör
Gardena
18215-20
ab € 4,02*
Zubehör
Gardena
18055-22
ab € 1,49*
Zubehör
Gardena
18283-20
ab € 8,02*
Zubehör
Gardena
18214-20
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.