Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOPLUS 500 4 m MIG-MAG Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERGOPLUS 500 4 m MIG-MAG Brenner
ERGOPLUS 500 4 m MIG-MAG Brenner
Artikel-Nr.:
     4012-733766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569233620
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
MIG-/MAG-Schweißbrenner ERGOPLUS 400 und 500

Qualitätsbrenner/Schlauchpakete, wassergekühlt mit Kugelgelenk.
Technische Daten:
Belastung: 500 A CO2/450 A Mischgas M21
Einschaltdauer: 100 %
Draht-Ø mm: 1,0–2,4
(nach EN 60974-7, Mischgas M21 nach DIN EN 439)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ERGOPLUS 500
Länge:
4 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner 4m, schweißbrenner, mig/mag-schlauchpaket 4m, 4053569233620, MIG-MAG-Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,63*
€ 198,23*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,02*
€ 198,23*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.