Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR17, 4m, ED, 10/25 TSK, 3/8l Gas, 5pol. Tuchel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR17, 4m, ED, 10/25 TSK, 3/8l Gas, 5pol. Tuchel,
SR17, 4m, ED, 10/25 TSK, 3/8l Gas, 5pol. Tuchel,
Artikel-Nr.:
     4012-733721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569216852
Suchbegriffe:
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner
WIG-Schweißbrenner SR 17

• Gasgekühlt, mit blauer Griffschale und Gummi-Leder
• 5-poliger Tuchel-Stecker 3/8" Gas

Technische Daten:
Anschluss: Stecker 10–25 mm²
ED %: 35
Belastung, A: 140 (DC)/125 (AC)
Elektroden-Ø: 0,5 – 2,4 mm

Weitere Suchbegriffe: 4053569216852, Schweißbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,18*
€ 123,06*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 125,04*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.