Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten TK600/75-0, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten TK600/75-0, blau
Transport-Stapelkasten TK600/75-0, blau
Artikel-Nr.:
     4012-733116
Herst.-Nr.:
     07275 02 02
EAN/GTIN:
     4031022064349
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
";Transportkasten TK 600/75-0, Wände/Boden geschlossen

• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung



• Ohne Grifflochung

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
75 mm
Traglast:
30 kg
Auflast:
400 kg
Herstellerartikelnummer:
07275 02 02
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 17,24*
5 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 17,30*
Lager 4012
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 17,56*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,36*
€ 19,08*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,88*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.