Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 1015 Türfeststeller silber elox. Dauermagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 1015 Türfeststeller silber elox. Dauermagnet
KWS 1015 Türfeststeller silber elox. Dauermagnet
Artikel-Nr.:
     4012-731979
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     101531
EAN/GTIN:
     4041518130946
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller zum anschrauben
Türfeststeller 1015

• Magnet-Türfeststeller für Bodenmontage
• Magnet federnd gelagert
• Gegenplatte aus Stahl zum Anschrauben oder Aufkleben
• Max. Türgewicht ca. 60 kg
• Abzugskraft: 70 N
• Inklusive Unterlage aus Aluminium, schwarz beschichtet,
und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
101531
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Herstellerartikelnummer:
101531
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
KWS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518130946, Feststeller
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
€ 5,99*
ab € 61,16*
€ 77,61*
4 Tage
29
€ 7,99*
ab € 64,57*
€ 81,16*
€ 4,90*
ab € 68,55*
€ 87,94*
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 72,44*
€ 89,65*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,00*
€ 90,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 39,73*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 81,68*
Ähnlich
Woelm
101102
ab € 52,62*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,14*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,35*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,39*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 56,96*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 16,31*
Ähnlich
Woelm
108102
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.