Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amboss-Astschere Klinge gebogen,Länge 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amboss-Astschere Klinge gebogen,Länge 80cm
Amboss-Astschere Klinge gebogen,Länge 80cm
Artikel-Nr.:
     4012-731339
Hersteller:
     Löwe
Herst.-Nr.:
     4033119220805
EAN/GTIN:
     4033119220805
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss
Amboss-Astschere 22.080

Besonders leichter Schnitt durch überlegene Technik. Amboss-Technik mit Bypass-Geometrie – Das Beste aus zwei Welten. 80 cm Gesamtlänge.

Die LÖWE 22 gehört wie die LÖWE 8 zu unserer neuen Scherengeneration, bei der die Vorzüge von Amboss-Scheren mit denen von Bypass-Scheren kombiniert werden.

Vorteile Amboss-Technik:
• Besonders leichter Schnitt
• Sehr robust und besonders geeignet für härteres Holz
• Geringer Pflegeaufwand

Vorteile Bypass-Geometrie:
• Optimal geeignet für den Schnitt in engen Verästelungen
• Verhindert ein Herausrutschen des Schnittgutes

Ein geringer Öffnungswinkel der Griffrohre bis max. 90° ermöglicht eine anwenderfreundliche Handhabung. So ist eine optimale Zugänglichkeit zum Schnittgut gewährleistet ohne Überstreckung der Arme. Ermöglicht das Schneiden dicht am Drehpunkt. Geringes Gewicht, optimal ausbalanciert. Die antihaftbeschichtete Klinge ist geschützt vor Korrosion und bietet beste Gleiteigenschaften für einen leichten Schnitt. Wie alle Original LÖWE Scheren wird auch diese Schere zu 100 % in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1180 g
Länge:
800 mm
Schneidkapazität Ø:
45 mm
Marke:
LÖWE
Weitere Suchbegriffe: astschere, astschere 80cm, 4033119220805, Amboss-Astschere, Amboss-Schere, Baumschere, Gartenwerkzeug, Schere
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 4,79*
ab € 75,66*
€ 95,00*
Lager 4012
25
€ 5,90*
ab € 76,18*
€ 95,02*
€ 4,90*
ab € 74,09*
€ 95,04*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 78,98*
€ 98,27*
2 Tage
94
€ 6,99*
ab € 80,18*
€ 100,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.