Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Gewindestück K, MS, AG G1",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Gewindestück K, MS, AG G1",SB
GEKA plus-Gewindestück K, MS, AG G1",SB
Artikel-Nr.:
     4012-729852
Herst.-Nr.:
     4015933017168
EAN/GTIN:
     4015933017168
Suchbegriffe:
Gewindestück
geka gewindestück ag 1"
gewindestück geka
gewindestück
GEKA® plus-Gewindestück „K” mit Außengewinde

• Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
• GEKA® plus-Schnellkupplungen sind die einzigen auf dem Markt, die das DVGW-Baumusterzertifikat führen und somit Trinkwasser zertifiziert sind

Eigenschaften:
• Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
• Klauenabstand: einheitlich 40 mm
• Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
• Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d
• Betriebsdruck: 40 bar
• Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C

Bitte beachten: Das bei GEKA®plus-Trinkwasser-Schnellkupplungen verwendete Messing ist nicht für alle Reinigungsarten geeignet. In besonderen Fällen muss die Ausführung in Edelstahl eingesetzt werden.

Hinweis: Trinkwasserschläuche und Reinigungsgeräte finden Sie in WG 1 (Schläuche).


Weitere Suchbegriffe: 4015933017168, Armaturen, GEKA®-Gewindestück, Verschraubungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
20
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,63*
Lager 4012
77
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,34*
€ 6,38*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,46*
6 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.