Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 400 L eckig m. Entnahmerutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 400 L eckig m. Entnahmerutsche
Streugutbehälter 400 L eckig m. Entnahmerutsche
Artikel-Nr.:
     4012-728552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411001626
EAN/GTIN:
     4012411001626
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter, mit Entnahmerutsche

• Farbe: grün • Deckel orange • Mit umlaufendem Edelstahlrahmen • Rückfallsicherung, aus frostbeständigem hochfestem Spezialkunststoff • Recycelbar • Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang) • Mit Entnahmerutsche aus Edelstahl HInweis: Passendes Vorhängeschloss kann separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 l
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
820 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 306,65*
€ 363,75*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 319,2051*
€ 366,2951*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 323,47*
€ 371,07*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 333,84*
€ 383,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 339,14*
€ 387,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,07*
€ 441,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,27*
€ 413,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,92*
€ 406,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.