| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-728341 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011150302766 |
| |
|
| | |
| WAGO® COMPACT Verbindungsklemmen VDE • Individuell mischbaren Anschlussquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm², Nennstrom 24 A • Eindeutige Farbkennung für den schnellen Zugriff • 51 % weniger Platzbedarf im Vergleich zu anderen Verbindungsklemmen • Für alle gängigen Prüfspitzen, optimierte Prüföffnungen • Transparentes Gehäuse zur Sichtkontrolle der korrekten Leiterposition und Sichtfenster zur Kontrolle des Berührungsschutzes Lieferung: Jeweils 6 Stück. Weitere Informationen: | | Maße: | 3 x 0,5–2,5 mm² | Farbe: | orange | Marke: | HEIDEMANN® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,23* | € 1,92* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,27* | € 1,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,29* | € 1,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,27* | € 2,01* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|