| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011150302766 Herst.-Nr.: 30276 EAN/GTIN: 4011150302766 |
| |
|
| | |
| WAGO® COMPACT Verbindungsklemmen VDE • Individuell mischbaren Anschlussquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm², Nennstrom 24 A • Eindeutige Farbkennung für den schnellen Zugriff • Bis 51 % weniger Platzbedarf im Vergleich zu anderen Verbindungsklemmen • Für alle gängigen Prüfspitzen, optimierte Prüföffnungen • Transparentes Gehäuse zur Sichtkontrolle der korrekten Leiterposition und Sichtfenster zur Kontrolle des Berührungsschutzes Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | orange | Maße: | 3 x 0,5–2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,23* | € 1,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,27* | € 1,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,29* | € 1,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,27* | € 2,01* | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|