Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x1,5mm2, 50m-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x1,5mm2, 50m-Ring
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x1,5mm2, 50m-Ring
Artikel-Nr.:
     4012-728128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010480000205
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 1,5 mm²

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten.



• Feuchtraumleitung 5-adrig
• Nennspannung: 300/500 V
• Aufbau: gem. VDE 0250 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader, Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC)
• Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien (wenn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt); auf, in oder unter Putz.
Nicht für Verlegung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton

Weitere Informationen:
Maße:
50 m
Farbe:
grau
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: nym-j 5x1,5 qmm 50m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, 4010480000205, Feuchtraum-Mantelleitung, Kunststoff-Mantelleitung, PVC-Mantelleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 82,63*
€ 4,90*
ab € 64,35*
€ 82,64*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 66,7105*
€ 83,0905*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 68,07*
€ 84,77*
7 Tage
17
€ 4,30*
ab € 68,84*
€ 87,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,3266* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.