Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserautomat HWA 6000 Inox Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauswasserautomat HWA 6000 Inox Metabo
Hauswasserautomat HWA 6000 Inox Metabo
Hauswasserautomat HWA 6000 Inox Metabo
Artikel-Nr.:
     4012-727861
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600980000
EAN/GTIN:
     4007430239747
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat
Trockenlaufschutz
hauswasserautomat metabo
hauswasserautomat
Hauswasserautomat HWA 6000 INOX

• Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
• Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
• Wartungsfreier Kondensatormotor
• Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
• Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
• Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
• Separate Wasser-Einfüllöffnung für komfortable Inbetriebnahme der Pumpe
• Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
• Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
• Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
• Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser


Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1300 W
Spannung:
230 V
Fördermenge (max.):
6000 l/h
Ansaughöhe (max.):
8 m
Förderhöhe (max.):
55 m
Druck (max.):
5,5 bar
Druckanschluss:
R 1 "
Sauganschluss:
R 1 "
Markenname:
Metabo
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
600980000
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hauswasserautomaten, Inox, Metabo, Pumpe, Wasserautomat, Wasserpumpe, 04000535
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 323,62*
€ 375,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,87*
€ 376,25*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 383,42*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 333,17*
€ 402,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,90*
€ 411,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,86*
€ 432,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.