Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenfarbe 5 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenfarbe 5 l, weiß
Fassadenfarbe 5 l, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-726642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000590059712
Suchbegriffe:
Außen-Dispersionsfarbe
Außendispersionsfarbe
Fassaden-Farbe
Fassadenanstrich
Fassadenfarbe

• Einsetzbar auf neutralem Putz, Beton, Faserzement sowie als strapazierfähiger, schmutzunempfindlicher Innenanstrich auf Glasfaserdekorgewebe, Relief- und Prägetapeten
• Gut reinigungsfähig für den Innen- und Außenbereich
• Kunststoff-Dispersions-Wandfarbe, weiß matt, Scheuer- und wetterbeständig, lösemittelarm,geruchsarm und gut deckend
• DIN EN 13300, Wasserdampfdiffusionsfähig
• Kontrastverhältnis (Deckvermögen), Klasse 2 bei 6 m²/l, Nassabriebklasse 2
• Staubtrocken nach ca. 2–3 Stunden
• Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden
• Reichweite ca. 6 m²/Liter

Hinweiß: EU-Grenzwert für Fassadenfarbe (Kat.A/c) 40 g/l (2010). Fassadenfarbe enthält maximal 39 g/l VOC.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Marke:
wilckens®
Weitere Suchbegriffe: Fassadenfarbe, fassadenfarbe weiß, außen dispersionsfarbe, fassadenfarbe 5l, 4000590059712, Dispersionsfarbe, Farbe, Fassadenanstriche, Holzschutz, Lack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 19,75*
4 Tage
18
€ 6,99*
ab € 16,63*
€ 22,61*
Lager 4012
18
€ 6,90*
ab € 36,72*
€ 48,73*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 38,77*
€ 50,98*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.