Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ErgoPlus 15 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIG/MAG-Schweißbrenner ErgoPlus 15 3 m
MIG/MAG-Schweißbrenner ErgoPlus 15 3 m
Artikel-Nr.:
     4012-722818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816100165
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
MIG-/MAG ERGOPLUS 15 und ERGOPLUS 25 (gasgekühlt)

Qualitätsbrenner zum Einsatz im gesamten Apparate-, Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau.

Vorteile:
• Optimale Brennerkühlung – hohe Standzeiten
• Ergonomisch gestaltetes Handgriffsystem – optimale Handhabung in allen Positionen
• Leichte und hochflexible Schlauchpakete – ermüdungsfreies Arbeiten
• Robuste Bauweise – hohe Lebensdauer
Technische Daten:
Kühlung: gasgekühlt
Belastung: 180 A – CO2; 150 A – Mischgas M 21 nach DIN EN 439, 60 % ED
Draht-Ø: 0,6–1,0 mm
Weitere Informationen:
Modell:
ERGOPLUS 15 - 3 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: mig/mag-schlauchpaket 3m, schweißbrenner, 4330816100165, Brenner, MIG/MAG, Schweissbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 74,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,86*
€ 75,37*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.