Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-721106 Herst.-Nr.: 2600-22-XT-HP EAN/GTIN: 7311518160777 |
| |
|
| | |
| Handsäge Superior ERGO™ NXT • 3-Komponentengriff • NXT-Verzahnung für gerade Schnitte mit hoher Präzision • Reibungsmindernde Beschichtung für schnelle Schnitte und zum Schutz vor Rost • Griff kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden • Stärkeres Blatt für vibrationsfreies Sägen • Für mittelgrobe Materialien aus Holz Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 550 mm | Blattstärke: | 1 mm | Zähne pro Zoll: | 9 | Markenname: | BAHCO | Herstellername: | SNA Germany GmbH | Herstellerartikelnummer: | 2600-22-XT-HP | Ursprungsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,86* | € 28,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,84* | € 28,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,87* | € 28,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,14* | € 29,01* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,97* | € 31,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|