Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HW Profi 23x60/90mm S10x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer HW Profi 23x60/90mm S10x30mm Fisch
Kunstbohrer HW Profi 23x60/90mm S10x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719483
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     43002300
EAN/GTIN:
     9002696014133
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer fisch
kunstbohrer
Kunstbohrer HW

• HM-Schneiden
• Zentrierspitze
• 2 Vorschneider
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Zum Bohren von Löchern in Hartholz, verleimten Hölzern, Press-, Spanplatten und kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
23 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
43002300
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 9002696014133, Bohrer, QR4026097
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 27,16*
€ 35,36*
€ 4,90*
ab € 26,11*
€ 35,53*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 28,25*
€ 36,74*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 29,8224*
€ 38,9324*
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 29,82*
€ 39,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.