Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer LEWIS 22 x 235/150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer LEWIS 22 x 235/150mm FORTIS
Schlangenbohrer LEWIS 22 x 235/150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-719414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790895
EAN/GTIN:
     4317784790895
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 22 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
• Gehärtete Vor- und Hauptschneide
• Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze
• 6-kant-Schaft
• Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790895
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4317784790895, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 11,49*
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 9,01*
€ 12,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,05*
€ 12,71*
6 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 12,78*
1
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.