Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDSplus Bohrer plus-5 10x550x600 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDSplus Bohrer plus-5 10x550x600 mm Bosch
SDSplus Bohrer plus-5 10x550x600 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-719019
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596117
EAN/GTIN:
     3165140045162
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer plus-5

•Schlagbohrer mit HM-Bohrspitze
•Innovative 4-fach-Spiralefür schnellen Bohrmehltransport
•Separater, induktiver Löt- und Härteprozess von Kopf und Spirale
•Stärkere Oberflächenverdichtung und gleichmäßig glatte Oberfläche
•Hohe Lebensdauer und genaue Bohrlöcher
•Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Spirallänge:
550 mm
Gesamtlänge:
615 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608596117
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 14,42*
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 14,54*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,41*
€ 14,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,54*
€ 14,75*
5 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608596119
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.