Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDSplus Bohrer plus-5 10x300x360 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDSplus Bohrer plus-5 10x300x360 mm Bosch
SDSplus Bohrer plus-5 10x300x360 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-719013
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596266
EAN/GTIN:
     3165140028356
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer plus-5

•Schlagbohrer mit HM-Bohrspitze
•Innovative 4-fach-Spiralefür schnellen Bohrmehltransport
•Separater, induktiver Löt- und Härteprozess von Kopf und Spirale
•Stärkere Oberflächenverdichtung und gleichmäßig glatte Oberfläche
•Hohe Lebensdauer und genaue Bohrlöcher
•Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Spirallänge:
300 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1618596266
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 7,55*
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,61*
5
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 7,77*
Lager 4012
36
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,03*
2 Tage
31
5
€ 4,79*
ab € 6,35*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.