Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDSplus Bohrer plus-5 26x400x450 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDSplus Bohrer plus-5 26x400x450 mm Bosch
SDSplus Bohrer plus-5 26x400x450 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-719005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596241
EAN/GTIN:
     3165140028172
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer plus-5

•Schlagbohrer mit HM-Bohrspitze
•Innovative 4-fach-Spiralefür schnellen Bohrmehltransport
•Separater, induktiver Löt- und Härteprozess von Kopf und Spirale
•Stärkere Oberflächenverdichtung und gleichmäßig glatte Oberfläche
•Hohe Lebensdauer und genaue Bohrlöcher
•Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
26 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1618596241
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 24,66*
€ 29,64*
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 27,98*
€ 33,48*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,87*
€ 35,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 35,72*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596236
ab € 19,81*
Zubehör
Bosch
1618596237
ab € 25,94*
Zubehör
Bosch
1618596239
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.