Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle 120mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berner Putzkelle 120mm FORTIS
Berner Putzkelle 120mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790406
EAN/GTIN:
     4317784790406
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle
Berner Putzkelle

Schmiermännchen
• Blatt aus Stahl, gehärtet
• Gerader Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite vorne:
55 mm
Blattbreite hinten:
80 mm
Länge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790406
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 120 mm, berner putzkelle, fortis putzkelle, 4317784790406, Berner, Kelle, Kellen, Putzkellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,07*
7 Tage
139
1
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 5,20*
Lager 4012
164
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,23*
3 Tage
629
1
€ 6,99*
ab € 3,95*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.