Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbelag Hydroschwamm 14x28x3cm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbelag Hydroschwamm 14x28x3cm Kronen
Ersatzbelag Hydroschwamm 14x28x3cm Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-718733
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     381428-18554
EAN/GTIN:
     4004199381427
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrettbelag, verklebbar

• Für Kunststoff-Reibebretter
• Verklebbar, nicht selbstklebend

Weitere Informationen:
Material:
Hydroschwamm
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
30 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
381428-18554
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Reibebrettbelag, holz reibebrett, 4004199381427, Ersatzbelag, Ersatzbeläge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,62*
2 Tage
51
1
€ 5,59*
ab € 1,15*
€ 1,62*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,65*
8 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,67*
Lager 4012
122
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
30 14 28
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.