Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODY- Schlauchstück DIN 3238 NW 19mm 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MODY- Schlauchstück DIN 3238 NW 19mm 3/4"
MODY- Schlauchstück DIN 3238 NW 19mm 3/4"
Artikel-Nr.:
     4012-717276
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     4330816633120
EAN/GTIN:
     4330816633120
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
MODY-Sicherheits-Schlauchkupplung

• Mit Sicherheits-Doppelnocken
• Max. Betriebsdruck: PN 16 bar
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C
• Material: Temperguss (Kopf)/Stahl (Tülle)

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 15,85*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,42*
€ 17,26*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 14,35*
€ 18,83*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.