Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 2A 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 2A 490 mm
Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 2A 490 mm
Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 2A 490 mm
Artikel-Nr.:
     4012-716942
Hersteller:
     Prosperplast
Herst.-Nr.:
     14054
EAN/GTIN:
     5905197140544
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber
Kunststoff-Schneeschieber ALPIN

• Kantenschutz aus Aluminium-Profil • Temperaturbeständig bis –32 °C

Weitere Informationen:
Modell:
ALPIN 2A
Schaufel B x H:
490 x 375 mm
Länge:
1400 cm
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Prosperplast
Herstellername:
Prosperplast Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
14054
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 14,37*
€ 20,10*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,78*
€ 25,74*
€ 4,90*
ab € 16,78*
€ 28,49*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.