Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.301 Dreieck 900mm Vorfahrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.301 Dreieck 900mm Vorfahrt
VKZ.301 Dreieck 900mm Vorfahrt
Artikel-Nr.:
     4012-716854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163433934
Suchbegriffe:
301 (Richtzeichen)
4 (Gefahrzeichen)
Richtzeichen Vorfahrt
301 (richtzeichen)
Verkehrszeichen – Dreieck, 900 mm

• Nach StVO, RAL-Gütezeichen
• Folie RA1, reflektierend
• Aus Aluminium 2 mm
• Seitenlänge 900 mm

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
301
VZ-Bedeutung:
Vorfahrt
Breite:
900 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4332163433934, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Zeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,80*
€ 45,36*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,80*
€ 49,75*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,61*
€ 52,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,45*
€ 52,62*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.