Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff abschl.0710SU26 100NM,F9016 NAW,32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff abschl.0710SU26 100NM,F9016 NAW,32
Fenstergriff abschl.0710SU26 100NM,F9016 NAW,32
Artikel-Nr.:
     4012-716717
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1827907
EAN/GTIN:
     4012789679489
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff 0710S/U26, 100 Nm

Serie Tôkyô, Schließung H001.

• HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100®, abschließbar:
• Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
• Rastung: 90°
• Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
• Stift: HOPPE-Vollstift
• Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5


Abbildung zeigt Aluminium natur F1
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1827907
Material:
Aluminium
Oberfläche:
verkehrsweiß beschichtet F9016
Abmessung:
7 x 32 mm
Herstellerartikelnummer:
1827907
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4012789679489, abschliessbare, Fenster, Fenstergriffe, Griff, Olive
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 25,20*
1
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 29,17*
Lager 4012
104
1
€ 6,90*
ab € 21,79*
€ 29,69*
2 Tage
63
1
€ 6,99*
ab € 22,12*
€ 29,96*
1 Tag
104
1
€ 8,50*
ab € 22,26*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.