Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge LOOP 25mm, 1,0 m lang,35 kN, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,0 m lang,35 kN, schwarz
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,0 m lang,35 kN, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-713620
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-SW-1
EAN/GTIN:
     4030281090151
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge 1m
bandschlinge
skylotec bandschlinge
Bandschlinge Loop

Ausführung:
• Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
• Bruchlast: 35 kN
• Durchmesser: 25 mm
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
Norm: EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012, ANSI Z359.1:2007
Material: Polyamid
Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: 81260000, Bandschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,51*
€ 26,39*
Lager 4012
22
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 26,43*
6 Tage
22
€ 4,30*
ab € 20,16*
€ 27,95*
2 Tage
784
€ 6,99*
ab € 21,74*
€ 29,32*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.