Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kiste K470 121l IM: ca. 690x460x380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kiste K470 121l IM: ca. 690x460x380 mm
Alu-Kiste K470 121l IM: ca. 690x460x380 mm
Artikel-Nr.:
     4012-713394
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40841
EAN/GTIN:
     4003866408412
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Universalkiste K470

Universell einsetzbar
Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren.
Robust und langlebig
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße.
Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Gut geschützt und sicher
Deckel mit Edelstahlscharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte.
Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen.
Zentriert stapelbar
Stapelecken in grau aus Aluminiumguss.
Mit Schaumauskleidungen erhältlich
Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar.
Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum.
Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.

Auf Anfrage lieferbar
Individuelle Schaumeinsätze
Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze.
Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.
Lieferung erfolgt „ohne“ Montage.
Strahlwasserdichte Ausführung: IP 65
UN-Zulassung: für den Transport gefährlicher Güter
Weitere Informationen:
Typ:
12
Innenmaße LxBxH ca.:
690x460x380 mm
Außenmaße LxBxH ca.:
740x510x410 mm
Inhalt ca.:
121 l
Gewicht ca.:
6,9 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,17*
€ 290,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,60*
€ 295,33*
Frei Haus
ab € 254,91*
€ 297,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,20*
€ 298,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,50*
€ 305,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 255,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.