Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilebox VKB 400x186x83 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilebox VKB 400x186x83 mm blau
Kleinteilebox VKB 400x186x83 mm blau
Artikel-Nr.:
     4012-713030
Herst.-Nr.:
     40186 02 02
EAN/GTIN:
     4031022067470
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
";Kleinteilebox VKB 400

• Geeignet für stark beanspruchte Bereiche
• Mit Rippenboden
• Stapelbar



• Durch Trennwände in 5 Felder unterteilbar

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
400 mm
Breite:
186 mm
Höhe:
83 mm
Herstellerartikelnummer:
40186 02 02
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
8
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,65*
6 Tage
115
8
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,68*
2 Tage
27
8
€ 5,59*
ab € 3,55*
€ 5,03*
2 Tage
38
16
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,04*
Lager 4012
115
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,6964*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 152 WEIß -50
ab € 8,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 186 WEIß -50
ab € 8,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 93 WEIß -50
ab € 6,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 152 - 25
ab € 0,6656*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 186 - 25
ab € 0,7096*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 18
ab € 30,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 08
ab € 27,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 93 - 25
ab € 0,6224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.