Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsbandsäge SP 11 V 230V OPTIsaw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsbandsäge SP 11 V 230V OPTIsaw
Gehrungsbandsäge SP 11 V 230V OPTIsaw
Artikel-Nr.:
     4012-712869
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3300070
EAN/GTIN:
     4030635028113
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Metall-Bandsäge OPTIMUM SP 11 V

• Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten • Sägebügel von 0° bis +45° schwenkbar • Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus • Vibrations- und verschleißarm durch Getriebe mit 2 Zahnrädern aus gehärtetem Stahl • Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen Lieferung: Mit Bi-Metall-Sägeband und Materialanschlag.

Hinweis: Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
0,85 kW
Spannung:
230 V
Sägebandgeschwindigkeit:
30–80 min-1
Sägebandlänge:
1335 mm
Sägebandbreite:
13 mm
Sägebandstärke:
0,65 mm
Schnittwinkel:
0–45 °
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
105 mm
Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial):
100 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial):
100 x 100 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
65 mm
Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial):
60 mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial):
60 x 65 mm
Tischbreite:
290 mm
Tischhöhe:
450 mm
Länge:
650 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
630 mm
Gewicht:
19 kg
Markenname:
OPTIsaw
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
3300070
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,93*
€ 487,71*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 435,73*
€ 487,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,59*
€ 536,80*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 496,14*
€ 548,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 496,51*
€ 548,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,21*
€ 652,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,70*
€ 642,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,74*
€ 628,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,85*
€ 615,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,14*
€ 590,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.