Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP 11V, 3300070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793365
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3300070
EAN/GTIN:
     4030635028113
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3300070, Transportable Gehrungsbandsägen mit hoher Schnittpräzision, besonders geräuscharm. Mit stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit, Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband. Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten. Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus. Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen. Vibrations- und verschleißarm durch Spezialgetriebe mit zwei Zahnrädern aus gehärtetem Stahl. Vario-Antriebsmotor mit geringer Drehzahl und Carbon Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer. SP 11V, Sägebügel von 0° bis +45° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen. SP 13V, Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen. Die Metallbandsäge (Frequenzumrichter) entspricht der Norm DINEN 55011: Klasse C2 Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband. Materialanschlag., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21000 GRAMM
Schnittwinkel:
0 45 °
Sägebanddicke:
0,65 mm
Leistung Antriebsmotor:
0,85 kW
Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial):
100 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial):
100 x 100 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
105 mm
Sägebandbreite:
13 mm
Sägebandlänge:
1335 mm
Gewicht (Netto) ca.:
19 kg
Anschlussspannung:
230 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
290 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
30 80 m/min
Höhe (Produkt) ca.:
450 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial):
60 mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial):
60 x 65 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
630 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
65 mm
Länge (Produkt) ca.:
650 mm
Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.:
670 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,93*
€ 487,71*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 435,73*
€ 487,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,59*
€ 536,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 496,14*
€ 548,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 496,51*
€ 548,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,80*
€ 638,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,84*
€ 628,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,26*
€ 601,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,59*
€ 574,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.