Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher 2-schn. Größe 5 Rennsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher 2-schn. Größe 5 Rennsteig
Schraubenausdreher 2-schn. Größe 5 Rennsteig
Artikel-Nr.:
     4012-711413
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     471 005 3
EAN/GTIN:
     4049002020919
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher gr. 5
schraubenausdreher
Schraubenausdreher

Ausführung: Aus Chrom Vanadium-Stahl, gehärtet, Oberfläche bruniert, Schneidfläche poliert.
Mit Körnerfunktion, Sechskant Kopf und Doppelschneide für Rechts- und Linksgewinde.

Anwendung: Zu entfernende Schraube mit passendem Bohrer vorbohren.
Ausdreher in das Bohrloch einschlagen und Schraube lösen.
Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials ab einer bestimmten Härte des Gegenlaufes zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar.

Weitere Informationen:
Größe:
5
Ø:
11,1–15,9 mm
für Schraubengröße:
M16–M20
Schlüsselweite:
19 mm
Schlüsselweite (angloamerik.):
44654 Zoll
Markenname:
RENNSTEIG
Herstellername:
Rennsteig Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
471 005 3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rennsteig schraubenausdreher, 18640005, Schraubenausdrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubenziehereinsatz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,41*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,97*
€ 8,55*
6 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 8,63*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 29,15*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,04*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.