Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Richtwasserwaage 160mm/0,1 mm/m Röckle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Richtwasserwaage 160mm/0,1 mm/m Röckle
Präz.-Richtwasserwaage 160mm/0,1 mm/m Röckle
Artikel-Nr.:
     4012-711222
Hersteller:
     Roeckle Neigungsmesstechnik
Herst.-Nr.:
     4021/160
EAN/GTIN:
     4030616406169
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Präzisions-Richtwasserwaage

Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), feingeschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, Seitliches einsehen der Libelle möglich . Lieferung im Etui.

Anwendung: Zum exaktem Ausrichten von Flächen und Wellen.

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Genauigkeit:
0,1 mm/m
Messbereich:
±0,6 mm/m
Breite:
42 mm
Höhe:
42 mm
Markenname:
Röckle
Herstellername:
Roeckle Neigungsmesstechnik e.K.
Herstellerartikelnummer:
4021/160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, röckle wasserwaage, wasserwaage, maschinen-wasserwaage 0,10 mm/m, 47800161, Präz.-Richtwasserwaage 160mm/0,1 mm/m Röckle
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 140,88*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 124,96*
€ 141,11*
Lager 4012
9
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 143,57*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 143,57*
€ 4,90*
ab € 127,65*
€ 144,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.