| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-711121 Herst.-Nr.: BM 100-3 EAN/GTIN: 4053569011655 |
| |
|
| | |
| ";Kuppelspiegel 360° • Effizient und platzsparend, für die Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern • Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Brillantes Spiegelbild • Zur Wand- und Decken Befestigung geeignet Hinweis zur Montage: Der Spiegel kann entweder direkt an die Wand/Decke (Löcher im Spiegelrand sind vorgebohrt) geschraubt oder mit Ketten von der Dec ke ge hängt werden (Kettens et ist inklus ive). *Empf ohle ne R ichtwert e " Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1000 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 40–50 m | Gewicht: | 3,6 kg | Herstellerartikelnummer: | BM 100-3 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 176,98* | € 208,27* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 176,93* | € 208,27* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 176,76* | € 208,27* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,72* | € 219,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,06* | € 220,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|