Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 19,0x19,0x1,40x 1010 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 19,0x19,0x1,40x 1010 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,40x 1010 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,40x 1010 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,40x 1010 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     4012-708905
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082861
EAN/GTIN:
     5412298387711
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter

• Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m

Weitere Informationen:
Maschenweite:
19,0 x 19,0 mm
Stärke:
1,4 mm
Höhe:
1010 mm
ca. Gewicht Rolle:
31,9 kg
Herstellerartikelnummer:
7082861
Herstellername:
Betafence Deutschland GmbH
Markenname:
BETAFENCE
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter betafence
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,79*
€ 220,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 220,18*
3 Tage
5
€ 35,99*
ab € 190,11*
€ 234,85*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,39*
€ 237,26*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 182,50*
€ 322,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,17*
€ 262,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 218,27*
€ 259,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 208,49*
€ 248,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 203,54*
€ 242,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 177,79*
€ 211,57
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.