Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 3800R Respiro, S1 SRB, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 3800R Respiro, S1 SRB, Gr. 47
Sandale 3800R Respiro, S1 SRB, Gr. 47
Sandale 3800R Respiro, S1 SRB, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     4012-707820
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3800R/47
EAN/GTIN:
     6408487504624
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale, »JALAS® 3800R RESPIRO«, S1 SRB ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRB Ausführung: • Klettverschluss • Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD) • Gepolsterte Schaftkante • Stabilizator • Antistatisch • SRB-Rutschhemmung • Atmungsaktiv • Ventilierende Belüftungslöcher • Beständigkeit gegen Öle Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, TPU-Laufsohle, rutschhemmend Material: PU-beschichtetes Leder/Mikrofaser, Innenfutter Polyester, Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium) Farbe: schwarz-rot-blau

Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
3800R/47
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Jalas
Ursprungsland:
Finnland
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 112,83*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 90,62*
€ 112,87*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 115,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 93,75*
€ 117,20*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 106,19*
€ 127,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,01*
€ 151,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,22*
€ 150,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,60*
€ 139,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,81*
€ 136,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,21*
Zubehör
Ejendals
8202 47
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.