| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706813 Herst.-Nr.: 5410AL/48 EAN/GTIN: 4033965083203 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale »Henry Air 5410AL«, S1P ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P Ausführung: • S ehr weicher Auftritt durch Dämpfungselement • Schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule • Komplett metallfrei • Optimierte Energieaufnahme in der Ferse • Abriebfeste Überkappe Fußbett: Großflächiges Vibratec-Dämpfungselement, antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle Brandsohle: Metallfrei und durchtrittshemmend Sohle: PU/PU-Sohle Material: Schaft aus Mikrofaser, Futter aus atmungsaktivem Textil und Leder Sicherheit: Fiberglaskappe Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Herstellerartikelnummer: | 5410AL/48 | Herstellername: | Stabilus Safety GmbH | Markenname: | Stabilus | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,42* | € 82,43* | | | | Lager 4012 | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,22* | € 85,95* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,41* | € 88,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|