Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 2124A,ESD,S1, Alukappe,Gr. 48, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandale 2124A,ESD,S1, Alukappe,Gr. 48, schwarz
Sandale 2124A,ESD,S1, Alukappe,Gr. 48, schwarz
Sandale 2124A,ESD,S1, Alukappe,Gr. 48, schwarz
Sandale 2124A,ESD,S1, Alukappe,Gr. 48, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-706420
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     2124A/48
EAN/GTIN:
     4033965020666
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »Max 2124A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: • Ermüdungsarmes und kraftschonendes Gehen und Stehen • Fußbett mit Vibratec schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule Fußbett: Vibratec-Dämpfungselement Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle Sohle: PU-Sohle, rutschfest Material: Mikrofaser, atmungsaktiv Sicherheit: Alukappe Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
48
Herstellerartikelnummer:
2124A/48
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Markenname:
Stabilus
Ursprungsland:
Indien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,75*
€ 76,21*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,26*
€ 79,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 82,95*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.