Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 310 x 410mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller ME rot, 310 x 410 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Transportroller ME rot, 310 x 410 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Artikel-Nr.:
     4012-706138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757814
EAN/GTIN:
     4260507757814
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller

• Gefertigt aus Kunststoff • Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen • Zum einfachen und schnellen Transport

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahlprofilverbinder mit Ecken
Farbe:
rot
Länge:
310 mm
Breite:
410 mm
Rollen-Ø:
100 mm
Traglast:
300 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
132
€ 5,90*
ab € 50,15*
€ 63,43*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,11*
€ 63,45*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 52,56*
€ 66,35*
1 Tag
132
€ 4,95*
ab € 53,81*
€ 67,65*
€ 4,95*
ab € 54,78*
€ 68,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.