| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705845 Herst.-Nr.: 5000572 EAN/GTIN: 7313462760010 |
| |
|
| | |
| Elektrotacker E-TAC • Für Flachdrahtklammern Typ 140, 6-14 mm und Nägel Typ 8, 15 mm • Manueller An/Aus Sicherheitsknopf • Kombimagazin für Flachdrahtklammern und Nägel • Auslösesicherung - für zusätzliche Sicherheit Weitere Informationen: | | für Heftklammern: | Typ 140 (6–14 mm) | für Nägel: | Typ 8 (15 mm) | Magazinkapazität: | 52 | Markenname: | Rapid | Herstellername: | Isaberg Rapid AB | Herstellerartikelnummer: | 5000572 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,40* | € 48,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,06* | € 71,12* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,15* | € 71,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,37* | € 72,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,99* | € 72,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|