| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705818 Herst.-Nr.: AC4010 EAN/GTIN: 3660570034170 |
| |
|
| | |
| 3M™ »PROTECTA« Kernmantelseil Eigenschaften: • 3M™ PROTECTA® Viper™ LT Kernmantelseil für Mitlaufendes Auffanggerät • Seildurchmesser: 12,5 mm • Mit 25 kN Schraubkarabiner • 17 mm Öffnungsweite Zulassung/Norm: EN 353-2 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Herstellerartikelnummer: | AC4010 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,61* | € 51,57* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,40* | € 51,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 41,67* | € 53,47* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,27* | € 54,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,57* | € 56,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|