Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle rot 100 mm 125 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle rot 100 mm 125 KG
Lenkrolle rot 100 mm 125 KG
Artikel-Nr.:
     4012-703023
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B31.100
EAN/GTIN:
     4021885094836
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Lenkrolle, L400.B31

• Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche Polyurethan rot, 95 (± 4) Shore A • Kunststoff-Radkörper • Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L400.B31.100
a:
100 mm
c:
30 mm
e:
128 mm
g:
104 x 80 mm
h:
84 x 64/76 x 56 mm
k:
9 mm
f:
125 kg
Herstellerartikelnummer:
L400.B31.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 13,23*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,38*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 10,22*
€ 13,48*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 10,43*
€ 13,77*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B31.100
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.