Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe NK K36 300x40x76 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe NK K36 300x40x76 mm Müller
Schleifscheibe NK K36 300x40x76 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-702643
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     NK3004076G
EAN/GTIN:
     4037073000312
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Normalkorund, grau

Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
300 mm
Arbeitsbreite:
40 mm
Bohrungs-Ø:
76 mm
Körnung:
36
Härte:
P
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
NK3004076G
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 300x40x76 korn 36, exzenter schleifscheibe, metall-exzenterschleifblatt 300 mm, 80060170, Müller, Normalkorund, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,79*
ab € 47,25*
€ 59,19*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 47,46*
€ 59,23*
Lager 4012
8
€ 4,90*
ab € 47,55*
€ 59,29*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 47,04*
€ 60,34*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 50,45*
€ 63,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.